HEADS(ヘッズ)
ハロウィンかぼちゃ巾着バッグ
ハロウィンにぴったりのもこもこの手触りが大人気の巾着バッグです。お手頃価格で販売できる、おすすめアイテムです。
幅(mm)
160
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×170×40
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
色
オレンジ
内容量
1パック(10枚)
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459808
HWK-KBS
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください