おすわりアニマル巾着バッグ

おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)おすわりアニマル巾着バッグ - HEADS(ヘッズ)

丸いフォルムと表情がかわいいアニマルたちの巾着です。お菓子を詰合わせて、かわいいアニマル巾着バッグギフトが作れます。

材質ポリエステルデザイン片面デザインサイズSS内容量1パック(10枚)
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459835OAK-KBSS200120200×120×75クマブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459853OAU-KBSS150180150×180×75ウサギピンク
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459844OAN-KBSS220120220×120×75ネコホワイト
4,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする