HEADS(ヘッズ)
ポップアニマルミニ巾着バッグ
材質
ポリエステル
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
内容量
1パック(10枚)
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種類
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459896
PAK-KBS
225
145
-
225×145×30
くま
ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459905
PAN-KBS
206
145
206×145×30
-
ネコ
ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459914
PAP-KBS
205
145
205×145×30
-
パンダ
ホワイト/ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459923
PAU-KBS
260
145
-
260×145×30
うさぎ
ピンク
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459939
PAY-KBS
140
180
140×180×30
-
ヒヨコ
イエロー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459878
PAF-KBS
210
145
210×145×30
-
カエル
グリーン
¥
4,010
取扱い終了
返品不可
75459887
PAH-KBS
210
145
-
210×145×30
ひつじ
ホワイト
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください