ナリカ
石英試験管(リムなし)Φ18×180mm 27mL
耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途
蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など
長さ(mm)
180
耐熱温度(℃)
1000
容量(mL)
27
口形状
リム無
外径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75460788
F35-1423
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください