曜日別特売

ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25

ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25 - ライト精機

先・中・仕上のハンドタップ3本組セット

用途ねじ山の加工・修正にねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質高速度工具鋼(SKH)内容量1セット(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75468138-0.5
5,550
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする