道刃物工業
腰鉈 片刃 165mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。
大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。
もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途
仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ
刃幅(mm)
45
材質
工具鋼(全鋼)
材質(柄部)
プラスチック樹脂
柄長さ(mm)
約180
材質(ケース)
刃先保護用に樹脂ケース
全長(mm)
約345
刃長(mm)
約165
内容量
1本
注意
※正当な理由なくこの商品を携帯することは法令により禁止されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75468199
92441010
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロの能面師による、鉈の使い方 (解説:面打・新井達矢)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった