蓋付き卓上ゴミ箱 リン

蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業蓋付き卓上ゴミ箱 リン - 山崎実業

洗面上やデスク上に木目が美しいシンプルな卓上の蓋付きゴミ箱。
化粧する際のコットンや綿棒などゴミ箱容器が樹脂だから袋をかけずそのまま捨てられます。
スリムだからデスク上においても邪魔になりません。
蓋は簡単に脱着可能。蓋の表面は水に強いポリウレタン塗装。

材質本体:ABS樹脂、蓋:天然木積層合板(PU塗装)形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×9×15.5質量(g)約320内容量(L)1.7内寸(cm)開口部:約W17×D4内容量1個(1.7L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754695745230ブラウン
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
754695835231ナチュラル
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする