曜日別特売

ギアオイル Premium Gear 75W-90

ギアオイル Premium Gear 75W-90 - J&Aオイル

レース用途の前提で開発した優れた高温安定性を持つギヤオイルです。
全ミッションに対応します。
低温時におけるシフトフィーリングを考慮し、ワイド番手になります。
油量の少ないリミテッドスリップデフ(LSD)においても、フィーリング変化をしっかり抑えられます。
ギアー歯面と摺動部分の耐摩耗性能を上げたオイルを実現しました。

ベースオイルGroup3+LSD専用添加剤SAE75W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※輸送中に液漏れが発生しないように梱包させて頂きます。
但し、20Lオイル等大型の商品については伝票をそのまま商品に張り付けて発送致します。
※使用上問題のない缶のへこみ・傷・汚れ等については返品や交換の対象外とさせて頂きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470597PG 75W-90 1L
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする