曜日別特売

BMトイレブラシ 赤(研磨剤なし)

BMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモトBMトイレブラシ 赤(研磨剤なし) - テラモト
(1件のレビュー)

誤流をふせぎながら、しっかりと磨けるトイレ清掃を実現する新しいトイレブラシです。

用途トイレブラシ寸法(mm)230規格研磨剤なし繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75472916CE-488-000-2230
850
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75472916
2023-06-15
用途: トイレ清掃時
サービス業

便器のふちや裏側、奥まで届きますので、便利に使わせてもらっています。ただ、何度か使用していくと周りがぼわぼわし始めてしまうので、もう少し耐久性があれば言う事無しです。でもこの金額なら満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする