エヌケーキャリーキャスター
キャリーメイト
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。
10mmピッチで○穴があいています。
10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。
スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途
工場・倉庫で、酒店で
材質
スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ
質量(kg)
3.7
耐荷重(kg)
200
キャスター
ナイロンキャスター(4輪自在車付き)
床面高さ(mm)
126
荷台寸法(幅)(mm)
510~610
キャスター径(Φmm)
75
特性
2輪ストッパー付き
荷台寸法(奥行)(mm)
310~410
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75474745
No.103
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません