曜日別特売
No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745

主画像

No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745
No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745
No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745
No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745
No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745
No.103 キャリーメイト エヌケーキャリーキャスター 75474745

キャリーメイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75474745
品番
No.103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。
10mmピッチで○穴があいています。
10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。
スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。

用途
工場・倉庫で、酒店で
材質
スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ
質量(kg)
3.7
耐荷重(kg)
200
キャスター
ナイロンキャスター(4輪自在車付き)
床面高さ(mm)
126
荷台寸法(幅)(mm)
510~610
キャスター径(Φmm)
75
特性
2輪ストッパー付き
荷台寸法(奥行)(mm)
310~410

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする