曜日別特売

アレンジマグポケット L

アレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブアレンジマグポケット L - リヒトラブ

前傾形状で取り出しやすい!
重ねられる背面形状なので省スペースで使える。
クリヤーホルダーやA4書類の収納に。
LサイズにはSサイズ(A-7470)が4個重ねられます。A-7472にはSサイズ(A-7470)、Mサイズ(A-7471)と組み合わせて、壁面収納に。

用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。サイズL材質(本体)ハイインパクトポリスチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75475156A7472-0ホワイト
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75475165A7472-24ブラック
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする