曜日別特売

クリヤーブック

クリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブクリヤーブック - リヒトラブ

トップインタイプ。
資料やマニュアルなどの収容に。

用途書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。内容量1冊
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポケット数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75475813N8100-1A4フロストクリヤー10枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475829N8100-11A4インディゴブルー10枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
75475838N8101-1A4フロストクリヤー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
当日出荷
75475847N8101-3A4サニーレッド20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475856N8101-4A4マンダリンオレンジ20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475865N8101-7A4フォレストグリーン20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475874N8101-11A4インディゴブルー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475883N8101-12A4ピーチピンク20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475899N8101-14A4アイスブルー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475908N8101-24A4スモークブラック20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475917N8102-1A4フロストクリヤー40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475926N8102-3A4サニーレッド40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475935N8102-4A4マンダリンオレンジ40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475944N8102-7A4フォレストグリーン40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475953N8102-11A4インディゴブルー40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475969N8102-12A4ピーチピンク40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475978N8102-14A4アイスブルー40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475987N8102-24A4スモークブラック40枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
620
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475996N8103-1A4フロストクリヤー60枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
920
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
75476005N8103-11A4インディゴブルー60枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
920
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
75476014N8104-1A4フロストクリヤー80枚表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
1,100
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476023N8104-11A4インディゴブルー80枚表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
1,100
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476039N8105-1A4フロストクリヤー100枚表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476048N8105-11A4インディゴブルー100枚表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476057N8117-1A2フロストクリヤー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
2,550
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476066N8117-11A2インディゴブルー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
2,550
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476075N8132-1B4フロストクリヤー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
980
799
879(税込)
当日出荷
75476084N8132-11B4インディゴブルー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
980
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476093N8133-1A3フロストクリヤー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
1,250
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
75476109N8133-11A3インディゴブルー20枚表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
1,250
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする