曜日別特売

色紙額

色紙額 - セキセイ色紙額 - セキセイ

お気に入りの写真やアートをディスプレイ!
お部屋のインテリアに合わせて選べるカラフルな色紙額
インテリアに合わせて選べるカラー。
タテ・ヨコ兼用タイプでどちらの向きでも飾れます。
色紙を入れる額として、フォト色紙を入れて写真たてのように使用しても

付属品吊りひも付(縦掛け・横掛け対応)ホワイト(W)タイプタテ・ヨコ兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×312×15材質フレーム/再生プラスチック、表面/PET、裏面/MDF・段ボール収納寸法(mm)242×272、厚さ2まで内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75477299PSG-1064-70
1,250
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする