黒ワニス

黒ワニス - カシレキ

黒ワニスはギルソナイトや石油アスファルト等の瀝青質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性がが良く、耐久性に優れた光沢のある黒色塗膜を形成します。

用途鋳鉄管・治具・マンホールのフタ・その他鋳物製品の防食塗装。シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色または耐水性強化外観黒色液状比重0.92±0.03指触乾燥時間(分)40加熱残分(%)58±3素地被塗物表面の水分・ほこり・赤さび・油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。洗浄作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には希釈シンナーと同じものが使用できます。使用方法別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L×1缶)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅の配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75478139-
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする