KOTO
ネジ山修正ダイスセット 14組
六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容
修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ
六角ナット
M6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75480117
M10FBN
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください