レインボーミスト

レインボーミスト - 洲本整備機

夏の猛暑をミストの気化熱を利用して温度を下げる。熱中症対策に最適です。
自然環境に優しく地球温暖化にも貢献できるエコロジー冷却システム「レインボーミスト」は、水道水を気化し易い30ミクロン程の微妙なミストにして、その時発生する気化熱で周囲の温度を下げます。昔から夏場の暑い時期に行われていた、「打ち水」の原理を応用した野外利用の冷却システムです。

用途
【降温装置として】屋外イベント会場/公園/遊園地、屋外レストラン/ビアガーデン/庭園、ガソリンスタンド/自動車整備工場/家畜舎、駅のホームや階段付近、高速道路のSA・PA
【加湿装置として】温室(育苗など)/きのこ栽培、園芸店/果実店
【防塵装置として】板金工場/縫製工場
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×525×1660(最大1865)質量(kg)44.7電源(V)単相100周波数(Hz)50/60噴霧量(L/min)0.28出力(W)(50/60Hz)310/350電流(A)(50/60Hz)4.6/3.7首振角度(°)90水タンク容量(L)55ノズル数6個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480607SWM-560D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする