曜日別特売

TIME CUBE タイマー

TIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー - デイテックスジャパン

数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。
数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。
自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。
アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。
またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。
液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。

表示形式デジタルカウントダウン機能寸法(mm)約60×60×60質量(g)約50材質ABS使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)アラーム警鳴時間(秒)30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75481614DF-41ブルー
2,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75481623DF-43ホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75481639DF-48レッド
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
75481648DF-49ブラック
2,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする