今村紙工
ミーティングバッグ
(1件のレビュー)
機能的で耐静荷重25kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
用途
社内での移動に便利なトートバッグ
サイズ
A4
色
ブラック
材質
デニール(ポリエステル)不織布・ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約25
質量(g)
795
寸法(mm)
350×260
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75482156
OSB-A4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください