曜日別特売
モノタロウ

研磨たわし

研磨たわし - モノタロウ研磨たわし - モノタロウ
(8件のレビュー)

ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。

用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去材質ナイロン不織布寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35適合材コンクリート/ステンレス
注意
※用途以外には使用しないでください。
※研磨粒子を含んでいるため、プラスチック・漆器・フッ素加工品・ホーローガラス(耐熱ガラス)等傷つきやすいものや光沢のあるものには使用しないでください。
※あらかじめ目立たない部分で確認の上、使用してください。
※使用する際は、屋外又は換気の良い場所で使用してください。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
※廃棄時は、自治体の定める方法に従って処理してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76418065-1枚荒目(60~80)約70
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76418074-1枚細目(100~120)約70
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76418083-1箱(12枚)荒目(60~80)約840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76418099-1箱(12枚)細目(100~120)約840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76418074
2024-02-19
用途: フライパンや鍋の焦げ落とし
サービス業

この研磨たわしは、鍋などこびりついた焦げ・煤・錆に対して驚くほど効果的でした。使用してみた感想としては、以下の3点が特に印象的でした。
▼強力なクリーニング能力
研磨たわしは、鍋やフライパンの底に焼き付いた汚れを、驚くほど簡単に取り除くことができました。これまで使っていた他のたわしでは落としきれなかった汚れも、このたわしでは力を入れずともスムーズに落とせる点が非常に満足できました。
▼耐久性
この研磨たわしは、頻繁に使用しても形状が崩れにくく、耐久性が高いと感じます。長く使っているとぺしゃんこになりますが、それでもほとんど摩耗の兆しが見られないため、コストパフォーマンスも非常に良いと言えるでしょう。
▼使いやすさ
柔軟性があり、手にしっかりとフィットするので使用時の手への負担が少ないです。また、水切れが良く、衛生的に保管できる点も高評価です。洗った後にたわしを乾かすのも簡単で、次回使用するまでにしっかりと乾かすことができます。
ただし、非常に粗い面のため、デリケートな素材の食器や鍋には使用しない方が良いかもしれません。金属は光沢を失い曇った表面になります。全体的にはこの研磨たわしの購入に大変満足しています。キッチンでフライパンや鍋を洗うのが、以前よりもずっと楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76418074
2023-04-26
用途: 塗装の足付け

スコッチブライトのようなものと勝手に想像していましたが、硬めで形状になじませるような使い方には向いていませんでした。
研磨力は十分で目詰まりも無いので広い面に使うのには良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 76418099
2023-04-07
用途: BBQグリルの清掃
その他業種

型崩れしないのは良い。
使っていると、だんだん研磨作用が落ちるような気がする。半分にして使っているがまずまずだと思う。

1が参考にしています
2022-12-03
用途: 木材の表面慣らし等
建設業・工事業

木材の軽めの表面慣らしにサンドペーパーの代わりに使用してみた いい感じに荒削りできて満足です あと目詰まりの為か吸水性の落ちた珪藻土バスマットの表面荒らしにも使用してみた 思った通りの効果がでました
使用後に洗えるのも利点ですね

1が参考にしています
対象商品 : 76418065
2023-05-09
用途: ホイールの塗膜剥がし
製造業

ザラザラと荒れた腐食箇所の初期処理などには使えるかもしれないが塗膜剥がしには不向きだった

対象商品 : 76418083
2023-06-02
用途: 鯖落として便利です

以前から使用していますが、間違い無く良い品物ですね。

対象商品 : 76418065
2023-01-23
用途: 槽内にこびり付いた酸化物を取り除くため使用
有限会社巧揚鉄工所

結構目が粗いので他の研磨たわしよりもよく落ちます。

対象商品 : 76418065
2023-01-05
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

以前から使っている使い慣れたもの。
ちょっとサイズが小さかったけど
用は足りるので良し。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする