マルハニチロ
あけぼのさけ 180g
カラフトマスをシンプルに食塩だけで味付けした素材缶です。
栄養成分
エネルギー:236kcal、たんぱく質:32.9g、脂質:10.6g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:1.4g
原材料
からふとます(さけ)、食塩
アレルギー
さけ
内容量
1ケース(180g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485613
-
¥
27,360
¥
26,980
¥
29,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください