アマノフーズ
化学調味料無添加 なめこ汁(合わせ)
化学調味料無添加。なめことみつ葉の美味しさが味わえるおみそ汁です。
栄養成分
(1食あたり)エネルギー:28kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:0.76g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:1.6g
原材料
なめこ(国産)、米みそ、かつお節昆布抽出液、みつば、みりん、だしの素、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、魚醤パウダー(魚介類)/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・魚醤パウダー(魚介類)を含む)
アレルギー
乳、小麦
内容量
1ケース(8g×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485735
-
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください