ダイドードリンコ
ダイドーブレンド
ダイドーブレンド 絶品カフェオレ 185g
3種のミルク素材(牛乳・北海道産生クリーム・練乳)を使用。ミルクのおいしさを引き立たせるオリジナルブレンドにより、ミルクとコーヒーの調和を極めたカフェオレに仕上げました。
栄養成分
(100ml当たり)エネルギー:44kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:0.5g、炭水化物:9.0g、食塩相当量:0.11g
原材料
牛乳、砂糖、コーヒー、加糖れん乳、クリーム/乳化剤、カゼインNa
アレルギー
乳
シリーズ
ダイドーブレンド
本数
30
内容量
1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485814
-
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください