いなば食品
ライトフレーク
レークと大豆油とあわさったコクあるツナ缶。 そのままシンプルに味わって頂きたい、自信のツナフレーク缶詰です。
栄養成分
(70g当たり)エネルギー:205kcal、たんぱく質:12.0g、脂質:17.4g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.6g
原材料
かつお、大豆油、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、野菜エキス、調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485875
-
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください