いなば食品
食塩無添加スイートコーン
アメリカ産のスイートコーンを、甘味をいかしドライパックにしました。食塩、砂糖不使用。彩りを与えたい時などに便利です。
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:81kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:1.6g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0g
原材料
スイートコーン(遺伝子組み換えでない)、クエン酸
内容量
1ケース(50g×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485918
-
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください