いなば食品
大豆水煮国産大豆使用
煮物などにすぐ使える、大豆水煮の缶詰です。国内産大豆を使用しています。
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:132cal、たんぱく質:12.7g、脂質:6.4g、炭水化物:8.7g、食塩相当量:0.2g
原材料
大豆(国産)、(遺伝子組み換えではない)、食塩/乳酸カルシウム、(一部に大豆を含む)
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(290g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485945
-
¥
5,472
¥
5,398
¥
5,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください