いなば食品
毎日サラダひよこ豆食塩無添加
ひよこ豆を食塩を加えずパックしました。ホクホクとした豆本来の味わいです。缶を開ければそのままサラダや、スープ等に入れるだけですぐ食べられます。
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:146cal、たんぱく質:8.1g、脂質:2.3g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:0g
原材料
ガルバンゾ/乳酸カルシウム、酸化防止剤(ビタミンC)
内容量
1ケース(100g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485954
-
¥
5,472
¥
5,398
¥
5,830
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください