いなば食品
北海道産黒豆食塩無添加
開けたらそのまま使えます。北海道産の黒豆を素材の旨味が味わえるよう蒸し上げパックしました。そのまま食べても、甘煮の材料としても。
栄養成分
(50g当たり)エネルギー:86cal、たんぱく質:7.3g、脂質:4.2g、炭水化物:6.7g、食塩相当量:0g
原材料
黒大豆(北海道産)(遺伝子組み換えではない)/硫酸鉄
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(50g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75485979
-
¥
4,660
¥
4,598
¥
4,966
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください