いなば食品
ぶた大根
角煮風に仕上げた豚肉の旨みが大根にしっかりしみています。
栄養成分
(80g当たり)エネルギー:118cal、たんぱく質:4.0g、脂質:7.0g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.1g
原材料
大根、豚肉、砂糖、しょうゆ、大豆油、食塩/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)
アレルギー
小麦、大豆、豚肉
内容量
1ケース(80g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75486024
-
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください