いなば食品
かつお・おかかフレーク
おかかの香ばしさが、ごはんにぴったり! かつおフレークとおかかを、甘辛いしょうゆ味にしました。 口に入れると大きめフレークからジュワっと広がるおいしさにご飯がすすみます。
栄養成分
(75g当たり)エネルギー:114cal、たんぱく質:12.4g、脂質:3.6g、炭水化物:8.0g、食塩相当量:1.0g
原材料
かつお、砂糖、しょうゆ、大豆油、かつお節、野菜エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦、大豆
内容量
1ケース(75g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75486033
-
¥
12,144
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください