曜日別特売

業務用ドライキャビ(中湿度用)D

業務用ドライキャビ(中湿度用)D - トーリ・ハン

デジタルコントローラーの採用で湿度設定が庫外から操作可能に。
自在に定湿度運転が可能。
超エコ設定の高性能ドライユニット採用。
高性能新型ドライユニットを単~複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある低湿度保持を実現。
常温、無音、無振動で長期連続運転が可能。
ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単。
庫外庫内の湿度がわかるデジタルデュアル湿度計付き。
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。

用途中湿度用(25~50%RH)標準型、カメラ・デジカメ・レンズ・フィルム・テープ・FD・CD・VHS・DVD・メディアカード・顕微鏡・望遠鏡・双眼鏡・マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×3、キー×2電源(V)AC100棚板耐荷重(kg)50/枚材質キャビネット:スチール(粉体塗装/グレー)、扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン仕様除湿・湿度調整:ドライユニット、デジタルコントローラーによる自動調節式、吸湿・排気サイクル:4時間(吸湿3時間30分、排気30分)、湿度調整器付、ICタイマー制御回路付、湿度計モニター精度:±3~4.5%RH、湿度計:デジタルデュアル湿度計内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内容量(L)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75486478TDC-302-DD880×448×988878×390×855291527.2(最大240)
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
75486487TDC-512-DD880×710×988878×650×8554856810.8(最大360)
374,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75486478TDC-302-DD28983686TDC-300-DXTDC-302-DD デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983686デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫トーリ・ハン1台
199,800
税込219,780
ナショナルブランドの相当品です
75486487TDC-512-DD28983695TDC-500-DXTDC-512-DD デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983695デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫トーリ・ハン1台
279,800
税込307,780
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする