曜日別特売

ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付

ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 - SONIC(ソニック)[文具]

約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。
ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。
マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。
本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。

用途パソコンケース耐荷重(kg)3主要材質ポリエステル特性耐衝撃内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75487388UT-5525-D350×30×255(取っ手を含まず)325×25×230(取っ手を含まず)130ブラック最大13.3インチノートPC/A4サイズ
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75487397UT-5525-GL350×30×255(取っ手を含まず)325×25×230(取っ手を含まず)130グレー最大13.3インチノートPC/A4サイズ
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75487415UT-5528-D410×34×300(取っ手を含まず)380×30×275(取っ手を含まず)170ブラック最大15.6インチノートPC/B4サイズ
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75487424UT-5528-GL410×34×300(取っ手を含まず)380×30×275(取っ手を含まず)170グレー最大15.6インチノートPC/B4サイズ
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75487433UT-5528-K410×34×300(取っ手を含まず)380×30×275(取っ手を含まず)170ネイビー最大15.6インチノートPC/B4サイズ
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75487406UT-5525-K350×30×255(取っ手を含まず)325×25×230(取っ手を含まず)130ネイビー最大13.3インチノートPC/A4サイズ
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする