山本電機製作所
ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4
室内などの静止空気圧測定用
用途
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
セット内容
フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン
材質
フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
適合
ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75488298
PTF-4
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750