マノスターゲージ FR51A
エッジワイズ形微差圧計
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
口金ビニル管用、本体と一体成形
測定方式差圧式
目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20
材質外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
質量(g)約90
付属品取付ナットセット
精度(%)±2.5FS
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03