山本電機製作所
飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S
クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)
68
適合壁厚(mm)
10~55
仕上
切削仕上げ
材質
ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75489777
PTC-VT6-55-S
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750