曜日別特売

サイドデスク XEHH

サイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキサイドデスク XEHH - ナイキ

メラミン化粧板のサイドデスクです。

質量(kg)33.5天板厚さ(mm)30付属品ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1400×720本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×1400×720内容量1台
注意
※必ずデスク連結金具を付け、デスク間に設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※必ずデスク連結金具を付け、デスク間に設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75500819XEHH0714HT-BH天板:ホワイト/脚:ブラック
141,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500828XEHH0714HT-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック
141,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500837XEHH0714HT-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
151,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75500846XEHH0714HT-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
151,000
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする