センサ固定用マグネットベース

センサ固定用マグネットベース - カネテック

ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。

用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]内容量1台
注意
※吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504468SMB-10.43-64-5019-26
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
75504477SMB-1M0.45反射板付64-5019-27
19,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする