曜日別特売

バッテリーエース

バッテリーエース - カネテック
バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器電圧(V)入力AC100、出力DC12内容量1台
注意
※吊上能力は最大吸着力の1/2の値で表示してあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
吊上能力(kg)
アズワン品番
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504617LME-17FRJ-A充電器 1式、予備バッテリー 1式、遠隔操作リモコン約140170064-5017-22最大8(50%ED)
773,000
699,800
769,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504687LME-30FM-A遠隔操作スイッチ(ケーブル3m付)、予備バッテリー 1式、充電器 1式160300064-5017-23最大8(50%ED)
877,000
769,800
846,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504696LME-30FRJ-A充電器 1式、予備バッテリー 1式、遠隔操作リモコン約190300064-5017-24最大7(50%ED)
898,000
799,800
879,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする