フジテック・ジャパン
連結プレートアングル
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
内容量
1個
全13種類を絞り込む
材質
SUS304
鉄
穴数
選択してください
8
16
24
36
48
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508449
112黒
鉄
黒塗装
8
¥402
¥
369
¥406
(税込)
5日以内出荷
75508458
116クローム
鉄
クロームメッキ
36
¥1,151
¥
969
¥1,066
(税込)
4日以内出荷
75508467
116黒
鉄
黒塗装
36
¥962
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
75508476
117クローム
鉄
クロームメッキ
48
¥1,433
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
75508485
117黒
鉄
黒塗装
48
¥1,193
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
75508494
1115ステンレス
SUS304
-
24
¥1,444
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
75508503
1116ステンレス
SUS304
-
36
¥2,071
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
75508519
1117ステンレス
SUS304
-
48
¥2,677
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
75508528
1104ステンレス
SUS304
-
16
¥722
¥
689
¥758
(税込)
4日以内出荷
75508537
106クローム
鉄
クロームメッキ
36
¥962
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
75508546
106黒
鉄
黒塗装
36
¥817
¥
689
¥758
(税込)
4日以内出荷
75508555
107クローム
鉄
クロームメッキ
48
¥1,140
¥
949
¥1,044
(税込)
4日以内出荷
75508564
107黒
鉄
黒塗装
48
¥1,026
¥
859
¥945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください