曜日別特売

L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF

L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF - M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF - M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF - M&H
(4件のレビュー)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!

消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散内容量1個
注意
※LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
※ウインカーには使用不可。
※左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
※マイナスアース車専用。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69303158L702DFDK電球色
900
799
879(税込)
当日出荷
69303167L702DFWHホワイト
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69303158
2021-04-17
用途: ポジション球のLED化
医療・福祉・介護関連業

車齢21年のイタリアンバイクに使用。電球色は珍しく、ここ以外では見なかった。4500KのLEDヘッドライトよりはるかに電球色です。あとは寿命がどのくらい持つか、ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 69303158
2020-10-05
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

電球色なので雰囲気が壊れず明るさも十分で節電できるので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 69303167
2019-08-05
用途: バイク用
不動産業

口金の選択がこれしかなかった。外した電球と同じくらいの明るさ。明るくは無い。電球色よりLEDの白色が良いと思えば交換する程度。明るさを求めてはイケない。

1が参考にしています
対象商品 : 69303158
2018-03-01
用途: 二輪車の電球のLED化

光量は12V3.4W電球と同じくらいで、色味も照らし方も電球に近い自然なもの。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする