ジョー・プリンス竹下
ステンレスカムロック 違い
ROHS対応品です。
1点抜けです。
オールステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
両替機、鋼製家具、施設管理機器
材質
ステンレス鋼(SUS-303)
仕上
ヘアーライン
付属品
鍵2本
鍵違い数
約500000通り
取付板厚(mm)
~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
推奨止金:L-555、L-544
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75538944
L-9-SUS-KD
¥
7,480
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください