ジョー・プリンス竹下
カムロック胴長 違い
ROHS対応品です。
1点抜けです。
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
木製扉対応です。木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご購入下さい。
用途
木製家具、建具
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ
付属品
鍵2本
鍵違い数
約10000通り
取付板厚(mm)
~22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
推奨止金:L-555、L-544
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75538953
L-9A-KD
¥
1,680
¥
1,678
¥
1,846
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください