INOVA カクバーター USB PD搭載 カーインバーター

INOVA カクバーター USB PD搭載 カーインバーター - 3R(スリーアール)

車内でのPC作業、長時間ともなれば、気になる充電残量。
車中泊時DVDを楽しんだり、災害時ラジオを聞いたりしたい。
それらを解決できるコンセント2基に加え、スマホを急速充電できるUSBも2ポート搭載した小型カーインバータ「カクバーター」登場!
クラウドファンディングMakuakeでも多くの方にご支援をいただきました!

出力電圧(V)5・9・12入力電圧(V)DC12ブラック本体寸法(mm)約130×48×34.5質量(g)約225入力電流(A)10出力周波数(Hz)55(AC出力)出力電流(A)2.4(USB-A)、3/2.22/1.67(USBType-C)出力(W)120ヒューズ定格:250V/10A(サイズ:Φ6.35×31.8mm または Φ6.4×30mm)コード長さ(m)約0.8セット内容本体仕様交流電源の性質:修正波内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755541593R-IBT01BK
4,490
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする