曜日別特売

Nキリン 午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 500mLPET

Nキリン 午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン 500mLPET - キリン
(2件のレビュー)

紅茶のシャンパンと称される「ダージリン茶葉」※使用。
クセのないすっきりとした味わいを引き出した紅茶に、レモンエキスを加えた爽やかな後味の無糖レモンティー。(無果汁)※20%使用

容量(mL)500シリーズ午後の紅茶容器ペットボトル本数24内容量1箱(500mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75564126-
4,800
3,198
3,454(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 爽やか オイシイ
有限会社根本金属精錬所

レモンのほのかな香りとマッチした紅茶 無糖なので身体に響かない甘味料を足して 美味しくていただいています。もう何度リピートした事でしょう?
しばらく続きそうです、本当に美味しいので是非お試しあれ!!

対象商品 : 75564126
2022-08-16
用途: 糖尿病の水分補給
教育・研究機関

おいしくて良い商品だが、他の会社に比べて発送に時間を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする