曜日別特売

配線固定バー(中間金具)

配線固定バー(中間金具) - ホシモト配線固定バー(中間金具) - ホシモト

配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。

用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法h(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75574066JB-2-30M130206.1521
96
106(税込)
9日以内出荷
75574075JB-2-55M155206.1533
109
120(税込)
9日以内出荷
75574084JB-2-70M170206.1540
119
131(税込)
9日以内出荷
75574093JB-2-105M1105206.1556
159
175(税込)
9日以内出荷
75574109JB-2-180M1180206.1592
219
241(税込)
9日以内出荷
75574118JB-3-30-2M230258.1632
99
109(税込)
9日以内出荷
75574127JB-3-55-2M255258.1650
119
131(税込)
9日以内出荷
75574136JB-3-70-2M270258.1661
139
153(税込)
9日以内出荷
75574145JB-3-105-2M2105258.1685
159
175(税込)
9日以内出荷
75574154JB-3-180-2M2180258.16139
229
252(税込)
9日以内出荷
75574163JB-4-30-2M2302510.1732
109
120(税込)
9日以内出荷
75574179JB-4-55-2M2552510.1750
119
131(税込)
9日以内出荷
75574188JB-4-70-2M2702510.1761
139
153(税込)
9日以内出荷
75574197JB-4-105-2M21052510.1785
159
175(税込)
9日以内出荷
75574206JB-4-180-2M21802510.17139
229
252(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする