FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手
耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。
アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。
キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580016
#202
SS
17.5
6
8.5
17
アラミド繊維(トワロン)
イエロー
7
レベル4
耐切創・耐突刺
1
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
75580025
#202
S
18.5
7
9
18
アラミド繊維(トワロン)
イエロー
7
レベル4
耐切創・耐突刺
1
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください