ホシモト
鉄製止め金
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法□K(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583464
C-18
10
103.6
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
75583473
C-19
8
106.1
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください