ホシモト
SUS製止め金
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法□K(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
板厚t(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583699
SC-42-1
10
100
72
3
20
25
64.1
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75583708
SC-42-1L
10
150
122
3
20
25
92.6
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
75583717
SC-42-2
8
100
72
3
20
25
64.9
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75583726
SC-42-2L
8
150
122
3
20
25
92.4
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
75583735
SC-42-4L
8
120
98
2
15
24
54
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください