ホシモト
鉄製止め金
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法□K(mm)
寸法L(mm)
板厚t(mm)
寸法P1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583744
C-42-1C
10
56
3.2
20
42
¥
84
¥
92
(税込)
9日以内出荷
75583753
C-42-2C
8
56
3.2
20
42
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
75583769
C-42-2SC
8
56
2.3
20
31
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
75583778
C-42-4C
8
46
2.3
15
25
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください