ホシモト
SUS製止め金
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法□K(mm)
寸法L(mm)
板厚t(mm)
寸法P1(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583787
SC-42-1C
10
56
3
20
38
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75583796
SC-42-2C
8
56
3
20
40
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75583805
SC-42-2SC
8
56
2
20
27
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
75583814
SC-42-4C
8
46
2
15
22
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください